Motion
30MP037M6FA6
30MP037M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569020
N° MFR30MP037M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30MP037M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569020
N° MFR30MP037M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    18.90 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057005037
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057005037

Aperçu

Description du fabricant
30MP037M6FA6 30MP037M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté