Motion
31-14MX125-6FS16
31-14MX125-6FS16, Poulie de distribution, 1-1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11569139
N° MFR31-14MX125-6FS16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
31-14MX125-6FS16, Poulie de distribution, 1-1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11569139
N° MFR31-14MX125-6FS16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    135.40 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057821507
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    31
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    195057821507

Aperçu

Description du fabricant
31-14MX125-6FS16 31-14MX125-6FS16, TIMIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer