Motion
32-3P09MDFA6
0 - 32 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 29.80 mm
N° D’ARTICLE MI11569444
N° MFR32-3P09MDFA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 32 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 29.80 mm
N° D’ARTICLE MI11569444
N° MFR32-3P09MDFA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    29.80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    32

Aperçu

Description du fabricant
32-3P09MDFA6 32-3P09MDFA6, POULIE DE DISTRIBUTION