Motion
32-3P09MSFA6
0 - 32 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 29.80 mm
N° D’ARTICLE MI11569447
N° MFR32-3P09MSFA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 32 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 29.80 mm
N° D’ARTICLE MI11569447
N° MFR32-3P09MSFA6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    29.80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    32

Aperçu

Description du fabricant
32-3P09MSFA6 32-3P09MSFA6, POULIE DE DISTRIBUTION