Motion
32-8P50-1210
32-8P50-1210, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI11569603
N° MFR32-8P50-1210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-8P50-1210, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI11569603
N° MFR32-8P50-1210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1563 po
  • Largeur
    4.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057814325
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    195057814325

Aperçu

Description du fabricant
32-8P50-1210 32-8P50-1210, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer