Motion
32MP037M6FA6
32MP037M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569707
N° MFR32MP037M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32MP037M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11569707
N° MFR32MP037M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    20.20 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057005044
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057005044

Aperçu

Description du fabricant
32MP037M6FA6 32MP037M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION