Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre2.6500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague JA
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Numéro CUP du fabricant195057181328
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057181328