Motion
34-3M06M6FA6
34-3M06M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11570277
N° MFR34-3M06M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
34-3M06M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11570277
N° MFR34-3M06M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720060
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    34
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720060

Aperçu

Description du fabricant
34-3M06M6FA6 34-3M06M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION