Motion
3535X2-3/8
Bague de verrouillage conique - série 3535 , 2-3/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570628
N° MFR3535X2-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3535 , 2-3/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570628
N° MFR3535X2-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    8 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 2-3/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057294462
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057294462
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3535X2-3/8 3535X2-3/8, DOUILLE TL, 2-3/8