Motion
35A28
Pignon d’alésage en stock - moyeu A, dents 28 , alésage en stock 0.5000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570743
N° MFR35A28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu A, dents 28 , alésage en stock 0.5000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570743
N° MFR35A28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5530 po
  • Diamètre du pas
    3.3490 po
  • Poids
    4.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    195057389274
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    195057389274

Aperçu

Description du fabricant
35A28 35A28, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1/2