Motion
35B22
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 22 , alésage en stock 0.5000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570770
N° MFR35B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 22 , alésage en stock 0.5000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570770
N° MFR35B22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.8330 po
  • Diamètre du pas
    2.6350 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057389588
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    195057389588

Aperçu

Description du fabricant
35B22 35B22, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1/2