Motion
36LP100
36LP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11571180
N° MFR36LP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36LP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11571180
N° MFR36LP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    108.40 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057627611
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057627611

Aperçu

Description du fabricant
36LP100 36LP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1