Motion
36MP025-SFB4
Dents 0 - 36 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 22.80 mm
N° D’ARTICLE MI11571219
N° MFR36MP025-SFB4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 36 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 22.80 mm
N° D’ARTICLE MI11571219
N° MFR36MP025-SFB4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    22.80 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    36

Aperçu

Description du fabricant
36MP025-SFB4 36MP025-SFB4, POULIE DE DISTRIBUTION