Motion
37-14MX90-3020
37-14MX90-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11571340
N° MFR37-14MX90-3020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
37-14MX90-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11571340
N° MFR37-14MX90-3020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    162.10 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057821200
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    37
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    195057821200

Aperçu

Description du fabricant
37-14MX90-3020 37-14MX90-3020, PU DE CALENDRIER