Motion
3800-5M-09
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3800 mm, 760 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571458
N° MFR3800-5M-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3800 mm, 760 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571458
N° MFR3800-5M-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    3800 mm
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057980785
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    760
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057980785

Aperçu

Description du fabricant
3800-5M-09 3800-5M-09, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good