Motion
38-3M09-6A3
38-3M09-6A3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11571546
N° MFR38-3M09-6A3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-3M09-6A3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11571546
N° MFR38-3M09-6A3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    35.50 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057719750
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057719750

Aperçu

Description du fabricant
38-3M09-6A3 38-3M09-6A3, POULIE DE DISTRIBUTION,