Motion
38-8MX12-1610SS
38-8MX12-1610SS, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11571652
N° MFR38-8MX12-1610SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-8MX12-1610SS, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11571652
N° MFR38-8MX12-1610SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817036
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817036

Aperçu

Description du fabricant
38-8MX12-1610SS 38-8MX12-1610SS, CALENDRIER