Motion
39T48P20-6B2
39T48P20-6B2 39T48P20-6B2, ENGRENAGE, 3/16 PO
N° D’ARTICLE MI11571862
N° MFR39T48P20-6B2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
39T48P20-6B2 39T48P20-6B2, ENGRENAGE, 3/16 PO
N° D’ARTICLE MI11571862
N° MFR39T48P20-6B2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1880 po
  • Pas diamétral
    48
  • Diamètre du pas
    0.8130 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    39
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Aperçu

Description du fabricant
39T48P20-6B2 39T48P20-6B2, ENGRENAGE, 3/16 PO
  • B&B Manufacturing offre des engrenages à éperon externes en laiton, en acier, en acier inoxydable et en fonte.
  • Nos engrenages droits de série sont offerts avec des moyeux et une longueur globale de 0.437” à travers l’alésage.
  • Nos engrenages droits de série ont un angle de pression de 14.5 ou 20 degrés, une variété d’options d’alésages simples et finis minimums et une variété de diamètres.
  • Tous les engrenages de B&B Manufacturing respectent et dépassent les normes de qualité AGMA et nos propres tolérances de fabrication de précision.
  • Nous offrons également la fabrication d’engrenages personnalisés.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages dans divers matériaux tels que le plastique, le laiton, l’acier et l’aluminium.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages droits, des engrenages biseautés, des engrenages hélicoïdaux, des grappes d’engrenages, des engrenages métriques, des engrenages anti-retour, des engrenages à vis sans fin, des flasques d’engrenage, du matériel d’engrenage, des arbres de pignon, des cliquets et des cliquets.
  • Nous pouvons également fabriquer des engrenages avec des moyeux de goupille, des moyeux de pince ou sans moyeu.
  • B&B Manufacturing est un fournisseur fiable d’engrenages de qualité pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO), les distributeurs et les marchés de la transmission d’énergie et de la mécanique de précision, ainsi que le gouvernement et l’armée.
  • Disponibles en tailles métriques et américaines (pouces), nos engrenages répondent aux normes AGMA (American Gear Manufacturers Association), présentent un nombre personnalisé de dents et sont offerts en angle de pression de 14.5 degrés et en angle de pression de 20 degrés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good