Motion
3C56SD
3C56SD, poulie à courroie en V 3 rainures
N° D’ARTICLE MI11571918
N° MFR3C56SD
Prix248.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3C56SD, poulie à courroie en V 3 rainures
N° D’ARTICLE MI11571918
N° MFR3C56SD
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
Prix248.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    6.0000 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour la bague SD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro CUP du fabricant
    195057179509
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057179509

Aperçu

Description du fabricant
3C56SD 3C56SD, POULIE DE COURROIE EN V, 3 RAINURES