Motion
41B6
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 6 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572617
N° MFR41B6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 6 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572617
N° MFR41B6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    0.6560 po
  • Diamètre extérieur
    1.1660 po
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390089
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    6
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390089

Aperçu

Description du fabricant
41B6 41B6, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/8 PO / 254 MM