Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1300 po
- Alésage Diamètre3-5/16 po
- Taille de la bague4535
- Longueur jusqu’à Alésage3.5000 po
- Alésage maximal Diamètre4-15/16 po, 100 mm
- Extérieur Diamètre10 po
- Longueur de vis2.0000 po
- Taille du filetage3/4 po
- Alésage fini stocké3-5/16 po
- Poids24.2 lb
- Largeur10 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 3-5/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant4535x3-5/16
- Numéro CUP du fabricant00195057295926
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis2450 lb-po, 276.813 N-m
- CUP_NON00195057295926
- Couple de la clé2450 po/lb