Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-1/8 po
- Taille de la bague4545
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Extérieur Diamètre10 po
- Largeur10 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 4-1/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057296558
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057296558
- Couple de la clé2450 po/lb