Motion
48-8MX12-2012SS
48-8MX12-2012SS, poulie à courroie en V 2012
N° D’ARTICLE MI11574052
N° MFR48-8MX12-2012SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48-8MX12-2012SS, poulie à courroie en V 2012
N° D’ARTICLE MI11574052
N° MFR48-8MX12-2012SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057817135
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057817135

Aperçu

Description du fabricant
48-8MX12-2012SS 48-8MX12-2012SS, CEINTURE EN V