Motion
48-8P50-2012
48-8P50-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11574062
N° MFR48-8P50-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48-8P50-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11574062
N° MFR48-8P50-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    120.90 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057814387
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057814387

Aperçu

Description du fabricant
48-8P50-2012 48-8P50-2012, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer