Motion
48HQ300
48HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11574077
N° MFR48HQ300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11574077
N° MFR48HQ300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    192.70 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057630628
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057630628

Aperçu

Description du fabricant
48HQ300 48HQ300, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1