Motion
48MP012M6FA6
48MP012M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11574096
N° MFR48MP012M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48MP012M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11574096
N° MFR48MP012M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    30.50 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057001329
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057001329

Aperçu

Description du fabricant
48MP012M6FA6 48MP012M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION