Motion
48MP037M6FA6
48MP037M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11574119
N° MFR48MP037M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48MP037M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11574119
N° MFR48MP037M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    30.50 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057005099
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057005099

Aperçu

Description du fabricant
48MP037M6FA6 48MP037M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION