Motion
5050X5
Bague de verrouillage conique - série 5050 , 5 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574575
N° MFR5050X5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 5050 , 5 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574575
N° MFR5050X5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    12 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 5 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057297562
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    00195057297562
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
5050X5 5050X5, BAGUE TL, FINITION 5 POUCES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon