Motion
50B17
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574694
N° MFR50B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574694
N° MFR50B17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.6880 po
  • Diamètre extérieur
    3.7180 po
  • Diamètre du pas
    3.4010 po
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057391512
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057391512

Aperçu

Description du fabricant
50B17 50B17, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8