Motion
50B52
Pignon d’alésage en stock – 50 / 5/8 po, moyeu B, 52 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574729
N° MFR50B52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 50 / 5/8 po, moyeu B, 52 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574729
N° MFR50B52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.7070 po
  • Diamètre du pas
    10.3510 po
  • Poids
    3.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057391864
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    52
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057391864

Aperçu

Description du fabricant
50B52 50B52, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1 PO / 25,4 MM