Motion
60B13
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11576294
N° MFR60B13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11576294
N° MFR60B13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.3440 po
  • Diamètre extérieur
    3.4930 po
  • Diamètre du pas
    3.1340 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057009158
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    13
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    60
  • CUP_NON
    00195057009158

Aperçu

Description du fabricant
60B13 60B13, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4