Motion
60B18
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11576300
N° MFR60B18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11576300
N° MFR60B18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7030 po
  • Diamètre du pas
    4.3190 po
  • Poids
    3.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057009202
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    60
  • CUP_NON
    00195057009202

Aperçu

Description du fabricant
60B18 60B18, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4