Motion
60B41
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 41 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11576323
N° MFR60B41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 41 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11576323
N° MFR60B41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    10.2190 po
  • Diamètre du pas
    9.7980 po
  • Poids
    4.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057009431
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    41
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    60
  • CUP_NON
    00195057009431

Aperçu

Description du fabricant
60B41 60B41, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1 PO / 25,4 MM