1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
B & B MANUFACTURING, INC.
72MP025MSFB6
72MP025MSFB6
N° D’ARTICLE MI
11578019
N° MFR
72MP025MSFB6
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
B & B MANUFACTURING 72MP025MSFB6
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B & B MANUFACTURING, INC.
72MP025MSFB6
72MP025MSFB6
N° D’ARTICLE MI
11578019
N° MFR
72MP025MSFB6
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Pour la largeur de la courroie
0.2500 po
Diamètre extérieur
1.8125 po
Détails
Nombre de
Dents
72
Aperçu
Description du fabricant
72MP025MSFB6 72MP025MSFB6, POULIE DE DISTRIBUTION
Vous pourriez également aimer
DODGE
30Q40H14 TIGEAR-2 REDUCER
30Q40H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI
02455512
En stock
Commande d’usine
2,586.78 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
68089366
Vis de serrage ovale sans épaulement M8x1.25 en acier de qualité 2 - 40mm OAL, 8mm tête Diam x 19.5mm hauteur de tête, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI
11757876
En stock
En stock
13.75 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
UCF212D1
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
00563852
En stock
En stock
415.46 $
chacun
Ajouter au panier
TSUBAKI (UST)
C2100HCL
C2100H CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI
00190856
En stock
En stock
28.09 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
125X150X12 HMSA10 RG
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI
00613063
En stock
En stock
61.44 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
211/215-IP-SPWR
211/215-IP-SPWR
N° D’ARTICLE MI
01992833
En stock
En stock
475.33 $
chacun
Ajouter au panier
INA (SCHAEFFLER)
RCJ40-XL-N
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
07877848
En stock
Commande d’usine
204.35 $
chacun
Ajouter au panier
DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-2C-10FT
Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI
00152705
En stock
En stock
223.35 $
/pi
Ajouter au panier
(minimum 10)
CR SEALS (SKF)
140X170X15 HMSA10 V
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 140 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI
04924314
En stock
En stock
160.28 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
GRLA-3/8-QS-10-D
GRLA-3/8-QS-10-D Vanne de régulation de débit unidirectionnelle
N° D’ARTICLE MI
04261429
En stock
En stock
38.30 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté