Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Pas diamétral48
- Largeur de la face0.1250 po
- Diamètre du moyeu0.6090 po | 15.46 mm
- Projection du concentrateur0.2500 po | 6.35 mm
- Largeur totale0.3750 po
- Diamètre du pas1.5000 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation#6-32
- Poids0.019 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant72T48P20-6M3
- Numéro CUP du fabricant00195057566729
- MatérielAcétal
- Nombre de dents72
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Emplacement de la vis de fixationSur le concentrateur
- Style de dent48
- Type de dentDroit
- CUP_NON00195057566729
Aperçu
- B&B Manufacturing offre des engrenages à éperon externes en laiton, en acier, en acier inoxydable et en fonte.
- Nos engrenages droits de série sont offerts avec des moyeux et une longueur globale de 0.437” à travers l’alésage.
- Nos engrenages droits de série ont un angle de pression de 14.5 ou 20 degrés, une variété d’options d’alésages simples et finis minimums et une variété de diamètres.
- Tous les engrenages de B&B Manufacturing respectent et dépassent les normes de qualité AGMA et nos propres tolérances de fabrication de précision.
- Nous offrons également la fabrication d’engrenages personnalisés.
- Nous pouvons fabriquer des engrenages dans divers matériaux tels que le plastique, le laiton, l’acier et l’aluminium.
- Nous pouvons fabriquer des engrenages droits, des engrenages biseautés, des engrenages hélicoïdaux, des grappes d’engrenages, des engrenages métriques, des engrenages anti-retour, des engrenages à vis sans fin, des flasques d’engrenage, du matériel d’engrenage, des arbres de pignon, des cliquets et des cliquets.
- Nous pouvons également fabriquer des engrenages avec des moyeux de goupille, des moyeux de pince ou sans moyeu.
- B&B Manufacturing est un fournisseur fiable d’engrenages de qualité pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO), les distributeurs et les marchés de la transmission d’énergie et de la mécanique de précision, ainsi que le gouvernement et l’armée.
- Disponibles en tailles métriques et américaines (pouces), nos engrenages répondent aux normes AGMA (American Gear Manufacturers Association), présentent un nombre personnalisé de dents et sont offerts en angle de pression de 14.5 degrés et en angle de pression de 20 degrés.