Motion
84XHS300
84XHS300, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11578931
N° MFR84XHS300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
84XHS300, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11578931
N° MFR84XHS300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    591.50 mm
  • Largeur
    23.286 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057631441
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    84
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    00195057631441

Aperçu

Description du fabricant
84XHS300 84XHS300, POULIE DE DISTRIBUTION, S1