Motion
90-5MX15-1610
90-5MX15-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11579607
N° MFR90-5MX15-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90-5MX15-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11579607
N° MFR90-5MX15-1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5938 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057816060
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    90
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    00195057816060

Aperçu

Description du fabricant
90-5MX15-1610 90-5MX15-1610, TIRAGE DE LA PÉRIODE