Motion
90LT187-6A5
90LT187-6A5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11579630
N° MFR90LT187-6A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90LT187-6A5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11579630
N° MFR90LT187-6A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    58.90 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057005730
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    90
  • Style de dent
    LT
  • CUP_NON
    00195057005730

Aperçu

Description du fabricant
90LT187-6A5 90LT187-6A5, POULIE DE DISTRIBUTION,