Motion
90MP037M6A8
90MP037M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11579651
N° MFR90MP037M6A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90MP037M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11579651
N° MFR90MP037M6A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    57.70 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057005143
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    90
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057005143

Aperçu

Description du fabricant
90MP037M6A8 90MP037M6A8, POULIE DE DISTRIBUTION,