Motion
96XHS300
96XHS300, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11580054
N° MFR96XHS300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
96XHS300, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11580054
N° MFR96XHS300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    26.6250 po
  • Largeur
    26.628 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057631458
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    96
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    00195057631458

Aperçu

Description du fabricant
96XHS300 96XHS300, POULIE DE DISTRIBUTION, S1