Motion
AK134H
AK134H, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580222
N° MFRAK134H
Prix110.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AK134H, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580222
N° MFRAK134H
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
Prix110.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour le coussinet H
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057087781
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057087781

Aperçu

Description du fabricant
AK134H AK134H, POULIE DE COURROIE EN V, 1 RAINURE