Motion
AK44X15/16
AK44x15/16, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580305
N° MFRAK44X15/16
Prix41.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AK44x15/16, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580305
N° MFRAK44X15/16
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
Prix41.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 15/16 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057086265
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057086265

Aperçu

Description du fabricant
AK44X15/16 AK44X15/16, POULIE À CEINTURE EN V, 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer