Motion
EX1-13/16
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-13/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11580736
N° MFREX1-13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-13/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11580736
N° MFREX1-13/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-13/16 in
  • Taille de la bague
    E
  • Flange Outside Diameter  
    6.0000 in
  • Length Through Bore  
    2.7500 in
  • Diamètre extérieur
    7.0
  • Largeur
    7.0

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057286337
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057286337

Aperçu

Description du fabricant
EX1-13/16 EX1-13/16, DOUILLE QD, 1-13/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like