Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 pouces
- Taille de la bagueH
- Bride extérieure Diamètre2.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur3.375
- Poids0.80 lb
- Largeur3.375
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant770075429715
- MatérielAcier
- Type de produitBagues coniques fendues