Motion
JX4-1/2
Bague à déconnexion rapide - Alésage 4-1/2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11581079
N° MFRJX4-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 4-1/2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11581079
N° MFRJX4-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.0
  • Largeur
    8.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057287754
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057287754

Aperçu

Description du fabricant
JX4-1/2 JX4-1/2, QD BUSHING, 4-1/2 INCH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer