Motion
QD68-14M-85
QD68-14M-85, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11581812
N° MFRQD68-14M-85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD68-14M-85, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11581812
N° MFRQD68-14M-85
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    300.20 mm
  • Largeur
    11.82 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057724822
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    68
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057724822

Aperçu

Description du fabricant
QD68-14M-85 QD68-14M-85, POULIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer