Motion
QD72-5M-15
QD72-5M-15, FDS de la poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI11581820
N° MFRQD72-5M-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD72-5M-15, FDS de la poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI11581820
N° MFRQD72-5M-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4688 po
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057722170
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    00195057722170

Aperçu

Description du fabricant
QD72-5M-15 QD72-5M-15, POULIE DE DISTRIBUTION, SD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer