Motion
QD80-14M-115
QD80-14M-115, poulie de distribution J
N° D’ARTICLE MI11581841
N° MFRQD80-14M-115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD80-14M-115, poulie de distribution J
N° D’ARTICLE MI11581841
N° MFRQD80-14M-115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    353.70 mm
  • Largeur
    13.926 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057725157
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    80
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057725157

Aperçu

Description du fabricant
QD80-14M-115 POULIE DE DISTRIBUTION J

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer