Motion
QD80-8M-85-SF
QD80-8M-85-SF, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11581851
N° MFRQD80-8M-85-SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD80-8M-85-SF, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11581851
N° MFRQD80-8M-85-SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    7.9688 po
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723962
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    80
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • CUP_NON
    00195057723962

Aperçu

Description du fabricant
QD80-8M-85-SF QD80-8M-85-SF, TIRAGE DE PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer