Motion
R1X1-3/16
R1x1-3/16, bague conique fendue, alésage fini de 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI11581899
N° MFRR1X1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
R1x1-3/16, bague conique fendue, alésage fini de 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI11581899
N° MFRR1X1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 pouces
  • Taille de la bague
    R1
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    6.0
  • Largeur
    6.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057383197
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057383197

Aperçu

Description du fabricant
R1X1-3/16 R1X1-3/16, DOUILLE CONIQUE FENDUE